OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミルシャンク
高硬度鋼(〜55HRC)用超硬ドリル WH55-5D
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59521656
品番
WH55-5D 6.5
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
ダイキャスト金型の安定加工が可能。55HRCまでの鋼材に最適です。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ドリル径(Φmm)
6.5
溝長(mm)
52
全長(mm)
102
シャンク径(Φmm)
8
材質
超硬合金
質量(g)
52
シャンク長(mm)
45.2
先端寸法(mm)
1.2
表面処理
WXスーパーコート
ねじれ角(°)
12〜20
適合被削材種
調質鋼(35〜45HRC):◎、焼入鋼:(45〜50HRC:◎、50〜62HRC:〇)
直径許容差
h8
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)