高硬度鋼(〜55HRC)用超硬ドリル WH55-5D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59521674 品番 WH55-5D 7
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

ダイキャスト金型の安定加工が可能。55HRCまでの鋼材に最適です。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

ドリル径(Φmm)7 溝長(mm)56 全長(mm)102 シャンク径(Φmm)8 材質超硬合金 質量(g)54 シャンク長(mm)42.1 先端寸法(mm)1.3 表面処理WXスーパーコート ねじれ角(°)12〜20 適合被削材種調質鋼(35〜45HRC):◎、焼入鋼:(45〜50HRC:◎、50〜62HRC:〇) 直径許容差h8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする