油穴付き 高硬度鋼(〜55HRC)用超硬ドリル WHO55-5D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59522952 品番 WHO55-5D 4
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

55HRCまでの鋼材・Ni基合金に最適です。油穴付き仕様でより長寿命な加工を実現します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

ドリル径(Φmm)4 溝長(mm)36 全長(mm)78 シャンク径(Φmm)6 材質超硬合金 質量(g)22 シャンク長(mm)36.3 先端寸法(mm)0.7 表面処理WXスーパーコート ねじれ角(°)12〜20 適合被削材種調質鋼(35〜45HRC):◎、焼入鋼(45〜50HRC:◎、50〜62HRC:〇)、インコネル:◎ 直径許容差h8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする