OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミルシャンク
油穴付き 高硬度鋼(〜55HRC)用超硬ドリル WHO55-5D
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59523153
品番
WHO55-5D 5.8
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
55HRCまでの鋼材・Ni基合金に最適です。油穴付き仕様でより長寿命な加工を実現します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ドリル径(Φmm)
5.8
溝長(mm)
48
全長(mm)
92
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬合金
質量(g)
30
シャンク長(mm)
42
先端寸法(mm)
1.1
表面処理
WXスーパーコート
ねじれ角(°)
12〜20
適合被削材種
調質鋼(35〜45HRC):◎、焼入鋼(45〜50HRC:◎、50〜62HRC:〇)、インコネル:◎
直径許容差
h8
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)