ADO-PLT 10.03 エキストラロングドリル用 超硬パイロットドリル ADO-PLT OSG(オーエスジー) 59532603 ADO-PLT 10.03 エキストラロングドリル用 超硬パイロットドリル ADO-PLT OSG(オーエスジー) 59532603 ADO-PLT 10.03 エキストラロングドリル用 超硬パイロットドリル ADO-PLT OSG(オーエスジー) 59532603 ADO-PLT 10.03 エキストラロングドリル用 超硬パイロットドリル ADO-PLT OSG(オーエスジー) 59532603

エキストラロングドリル用 超硬パイロットドリル ADO-PLT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59532603 品番 ADO-PLT 10.03
参考基準価格(税別)¥24,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高精度なパイロット穴加工を実現し、ロングドリルのガイド穴として安定・加工をサポートします。
「EgiAsコーティング」の採用により高い耐摩耗性・耐熱性に加えじん性に優れる皮膜で、長寿命と寿命安定化を実現。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

ドリル径(Φmm)10.03 溝長(mm)50 全長(mm)100 シャンク径(Φmm)10 材質超硬合金 質量(g)90 シャンク長(mm)50 先端寸法(mm)0.9 表面処理EgiAsコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:(〜35HRC:◎、35〜45HRC:〇)、焼入鋼(45〜50HRC):〇、ステンレス鋼:〇、工具鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ合金鋳物:〇 直径許容差h8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする