曜日別特売
ADO-PLT 7.03-7 エキストラロングドリル用 超硬パイロットドリル ADO-PLT OSG(オーエスジー) 59532716

 

ADO-PLT 7.03-7 エキストラロングドリル用 超硬パイロットドリル ADO-PLT OSG(オーエスジー) 59532716
ADO-PLT 7.03-7 エキストラロングドリル用 超硬パイロットドリル ADO-PLT OSG(オーエスジー) 59532716
ADO-PLT 7.03-7 エキストラロングドリル用 超硬パイロットドリル ADO-PLT OSG(オーエスジー) 59532716
ADO-PLT 7.03-7 エキストラロングドリル用 超硬パイロットドリル ADO-PLT OSG(オーエスジー) 59532716

エキストラロングドリル用 超硬パイロットドリル ADO-PLT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
シャンク径(Φmm)7
ドリル径(Φmm)7.03
全長(mm)85
溝長(mm)35
内容量1本注文コード59532716品番ADO-PLT 7.03-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,600

高精度なパイロット穴加工を実現し、ロングドリルのガイド穴として安定・加工をサポートします。
「EgiAsコーティング」の採用により高い耐摩耗性・耐熱性に加えじん性に優れる皮膜で、長寿命と寿命安定化を実現。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

ドリル径(Φmm)7.03溝長(mm)35全長(mm)85シャンク径(Φmm)7材質超硬合金質量(g)40シャンク長(mm)50先端寸法(mm)0.6表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、焼入鋼(45~50HRC):〇、ステンレス鋼:〇、工具鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ合金鋳物:〇直径許容差h8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする