CFRP用 ダイヤコート 超硬トリプルアングルドリル D-STAD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59532768 品番 D-STAD .2510
参考基準価格(税別)¥56,100 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

3つの先端角で構成され、切削抵抗を半径方向に分散させるため、CFRPの出入り口両面でのデラミネーションを抑え、高い穴品位が得られます。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

ドリル径(Φmm)6.375 溝長(mm)51 全長(mm)101 シャンク径(Φmm)6.375 トラスコ品番636-3199 材質超硬合金 質量(g)43 シャンク長(mm)50 先端寸法(mm)10.7 表面処理ダイヤモンドコーティング ねじれ角(°)0 適合被削材種複合材料 直径許容差0〜-0.020

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする