OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミルシャンク
CFRP用 ダイヤコート 超硬トリプルアングルドリル D-STAD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59532777
品番
D-STAD .3760
参考基準価格(税別)
¥80,700
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
3つの先端角で構成され、切削抵抗を半径方向に分散させるため、CFRPの出入り口両面でのデラミネーションを抑え、高い穴品位が得られます。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ドリル径(Φmm)
9.55
溝長(mm)
76
全長(mm)
126
シャンク径(Φmm)
9.55
トラスコ品番
636-3202
材質
超硬合金
質量(g)
107
シャンク長(mm)
50
先端寸法(mm)
16.1
表面処理
ダイヤモンドコーティング
ねじれ角(°)
0
適合被削材種
複合材料
直径許容差
0〜-0.020
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)