大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
キジBS#0-1(+)サラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(5000個)
注文コード
59537025
品番
1.4X2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,824
販売価格(税別)
¥
23,476
バスケットに入れる
長さ(mm)
2
ピッチ(mm)
0.3
寸法H(mm)
0.45
寸法D(mm)
2
寸法M(mm)
1.55
ねじの呼び
M1.4
十字穴深さ(mm)
0.74