大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
キジBS#0-1(+)サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(20000個)
注文コード
59537050
品番
2.0X3.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥86,240
販売価格(税別)
¥
78,400
バスケットに入れる
長さ(mm)
3.5
ピッチ(mm)
0.4
寸法H(mm)
0.6
寸法D(mm)
3
寸法M(mm)
2
ねじの呼び
M2.0
十字穴深さ(mm)
1.21