2.0X8 キジBS#0-1(+)サラコ 大阪魂 59537077 2.0X8 キジBS#0-1(+)サラコ 大阪魂 59537077 2.0X8 キジBS#0-1(+)サラコ 大阪魂 59537077

キジBS#0-1(+)サラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 59537077 品番 2.0X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,567
販売価格(税別)
2,334
長さ(mm)8 ピッチ(mm)0.4 寸法H(mm)0.6 寸法D(mm)3 寸法M(mm)2 ねじの呼びM2.0 十字穴深さ(mm)1.21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする