キソパッキン

(12件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59561827 品番 KP-A15
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

従来工法では換気できない、床下の入り組んだコーナーの隅々まで換気・湿気を残らず排湿します。
床下全域の湿気を排湿できる良好な床下環境は、断熱材の省エネ性能を維持し、土台の腐れを防ぎ、シロアリや病害虫を寄せつけない環境条件をつくります。
サイズバリエーションも豊富で、各種工法にフレキシブルに対応します。

材質Joto複合材(JC) 仕様(土台)206・406・105角用 適合在来・2×4工法用 寸法(mm)100×150×20 ブラック

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:463

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59561802
2026-03-01
用途:
ウッドデッキに

ウッドデッキをリフォームするのに4×4の支柱の基礎ブロックとの間に入れました。溝あり雨が溜まらないのがイイです。

対象商品:
59561802
2021-11-22
用途:
ウッドデッキの基礎に
株式会社千代田技工 様

安価で非常にしっかりした商品です。大変気に入りました。

対象商品:
59561802
2021-04-13
用途:
建築物増設工事
Technical Adviser 様 (建設業・工事業)

コンクリート基礎と土台の間に使用。この種のパッキンは従来から使用していたが、他社では1箱単位の販売が多く、数個の場合は購入困難で有ったが、モノタロウで1個から購入出来、同時にそかの商品と合わせる3500円以上に成ると送料が無料になるため、今回購入して見た。商品として満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
59561802
2020-11-26
用途:
ウッドデッキの基礎
鈴木 様

古いウッドデッキの柱の交換に使用。
3本の柱に使用し、安価でいいです

対象商品:
59561802
2020-10-21
用途:
根太の下のスペーサー
サービス業

近隣で購入できなくなったので、注文しました。根太とコンクリートの縁切りに最適

対象商品:
36795394
2018-11-03
用途:
木造倉庫の壁側の基礎パッキン

台座木台の乾燥も兼ねて支柱部分に設置しました。雨水抜きも完璧です。当方、増設の支柱を立てる必要が生じ、水平方向から挿入するため長手方向に2箇所切込みを入れ使用しましたが、ジャッキアップ量が少なく叩き込みで破損しました。垂直荷重に問題ないと思うのでそのまま使用しています。
定型品になっていると思うので難しいとは思いますが、中穴の裕度をもう少し狭めたものがあればと思います。なお、切込み等加工は非常に容易でした。

対象商品:
59561802
2019-01-24
用途:
ベンチ土台パッキンとして
蒼い森の工房 様 (その他業種)

100mmでピッタリでした。90mm規格の基礎パッキンもあれば、いいかな。

2人が参考にしています
対象商品:
10713245
2016-06-19
用途:
建築時
建設業・工事業

使いやすく、とても満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする