3X8 3カ-W (+)スリムヘッドB0タッピン(+)スリムヘッドB0タッピン 大阪魂 59566450 3X8 3カ-W (+)スリムヘッドB0タッピン(+)スリムヘッドB0タッピン 大阪魂 59566450 3X8 3カ-W (+)スリムヘッドB0タッピン(+)スリムヘッドB0タッピン 大阪魂 59566450

3カ-W (+)スリムヘッドB0タッピン(+)スリムヘッドB0タッピン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(74個) 注文コード 59566450 品番 3X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8 十字穴番号1 寸法D(mm)6 寸法k(mm)0.8 呼び径d3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする