4X12 GB SUS(+)スリムヘッドB0 大阪魂 59629021 4X12 GB SUS(+)スリムヘッドB0 大阪魂 59629021 4X12 GB SUS(+)スリムヘッドB0 大阪魂 59629021

GB SUS(+)スリムヘッドB0

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード59629021 品番4X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,982
販売価格(税別)
15,438
長さ(mm)12 十字穴番号2 寸法D(mm)8 寸法k(mm)0.9 呼び径d4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする