NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ストレートシャンク
CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル20
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全66種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59629617
品番
LARVD20P0070
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。
全長(mm)
50
溝長(mm)
8.4
先端角(°)
120
シャンク長(mm)
36
外径(Φmm)
0.7
有効長(mm)
7.4
工具材料
超硬
コーティング
REVO D
許容差
シャンク径:h6
ねじれ角(°)
30
直径許容差
h7
シャンク径(mm)
3
突き出し長さ(mm)
20
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません