マグネットキッチン棚 タワー S ホワイト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59633029 品番10011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500

キッチンパネルに浮かせて設置できるコンパクトなマグネットキッチン棚
調味料やキッチンツールを壁面に使いやすく自由にレイアウトして、キッチンスペースを有効活用できるスチール製のシンプルなキッチン棚です。棚の底面には、シリコーン製の滑り止めが付いているので、収納物の落下を防ぎます。

材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーンゴム ホワイト 質量(g)405 備考使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面・スチール面 ※収納物が安定するよう棚板に若干の傾斜をつけて設計しております。 耐荷重(kg)3(静止荷重) 寸法(cm)W30×D7.2×H6 内寸(cm)棚板:W29.3×D6.2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする