1ギガビット SFP-RJ45変換モジュール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59637500 品番2A-143G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

1ギガビット SFP-RJ45変換モジュールとして、ネットワークスイッチのSFPポートを接続し、Cat5e/6/6aUTPのLANケーブルによる接続を可能にします。
最大で100メートルの伝送距離に対応しており、ネットワークスイッチで、SFPポートにLANケーブルを接続したい時に利用できる製品となります。
IEEE 802.3ab規格に準拠しており、コストパフォーマンスに優れた高性能なソリューションで、ATEN製品にて動作確認しているため、製品との組み合わせに最適です。

付属品2A-143G本体×2個 仕様ケーブル接続側形状:RJ-45 形状SFP 質量(kg)0.02 適合規格IEEE802.3ab準拠 適合ケーブルCat 5e/6/6a (EIA/TIA 568-B)、最大100m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.20×6.85×1.38 動作温度(℃)-40〜85 保管温度(℃)-45〜90 データ転送速度最大1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする