DISPLPORT15L DisplayPort 1.2 ケーブル/4.6m/4K60Hz/VESA規格準拠/21.6Gbps HBR2/抜け防止機構 ラッチ付き/DPオス - DPオス/ブラック/モニター・ディスプレイ用 StarTech.com 59638096

DISPLPORT15L DisplayPort 1.2 ケーブル/4.6m/4K60Hz/VESA規格準拠/21.6Gbps HBR2/抜け防止機構 ラッチ付き/DPオス - DPオス/ブラック/モニター・ディスプレイ用 StarTech.com 59638096
DISPLPORT15L DisplayPort 1.2 ケーブル/4.6m/4K60Hz/VESA規格準拠/21.6Gbps HBR2/抜け防止機構 ラッチ付き/DPオス - DPオス/ブラック/モニター・ディスプレイ用 StarTech.com 59638096
DISPLPORT15L DisplayPort 1.2 ケーブル/4.6m/4K60Hz/VESA規格準拠/21.6Gbps HBR2/抜け防止機構 ラッチ付き/DPオス - DPオス/ブラック/モニター・ディスプレイ用 StarTech.com 59638096
DISPLPORT15L DisplayPort 1.2 ケーブル/4.6m/4K60Hz/VESA規格準拠/21.6Gbps HBR2/抜け防止機構 ラッチ付き/DPオス - DPオス/ブラック/モニター・ディスプレイ用 StarTech.com 59638096
DISPLPORT15L DisplayPort 1.2 ケーブル/4.6m/4K60Hz/VESA規格準拠/21.6Gbps HBR2/抜け防止機構 ラッチ付き/DPオス - DPオス/ブラック/モニター・ディスプレイ用 StarTech.com 59638096
DISPLPORT15L DisplayPort 1.2 ケーブル/4.6m/4K60Hz/VESA規格準拠/21.6Gbps HBR2/抜け防止機構 ラッチ付き/DPオス - DPオス/ブラック/モニター・ディスプレイ用 StarTech.com 59638096

DisplayPort 1.2 ケーブル/4.6m/4K60Hz/VESA規格準拠/21.6Gbps HBR2/抜け防止機構 ラッチ付き/DPオス - DPオス/ブラック/モニター・ディスプレイ用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード59638096品番DISPLPORT15L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高性能ケーブル:VESA 規格に準拠し、4Kx2K(3840x2400p 60Hz)映像に対応するDisplayPort v1.2 ケーブル(4.6m)。21.6Gbpsの高速帯域幅で、HBR2、8チャンネルオーディオ、マルチストリームトランスポート(MST)、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応
堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフとケーブル被覆を採用し、折り曲げや酷使による損傷を防止。頑丈なABSコネクターシェルに加え、EMI保護機能を備えたメタルコネクタサブ構造、脱落を防ぐラッチ付きDPコネクターを搭載
高品質構造:金めっきコネクターと28 AWGケーブルにより、信号の整合性と信頼性を向上。アルミマイラー箔 + 銅線編組による優れたEMIシールドで、高品質な映像・音声を実現。DP 1.1との下位互換性あり

用途
DisplayPortディスプレイをPCその他のDisplayPortソースに接続
家庭、オフィス、役員会議室、会議室、教室などに最適
FirePro S9000/7000、W8100/7100/5100、R5000などのグラフィックカードを搭載した業務用ワークステーションに対応
1080p、UHD、4K解像度対応のモニター、プロジェクター、大型ディスプレイと併用可能
長さ(mm)4572幅(mm)20ブラック高さ(mm)13質量(g)362規格ケーブル被覆材難燃規格:CMG定格(汎用)AWG米国ワイヤゲージ規格:26/28 インチコネクタDisplayPort (オス) - DisplayPort (オス)、タイプ:抜け防止機構ありケーブル長(mm)4572シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)メッキコネクタ:ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)7.3導体数19被覆材ポリ塩化ビニル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする