140W USB GaN(窒化ガリウム)充電器: PD 3.1対応のUSB-Cポートを3口(ポート1:最大140W、ポート2&3:各最大65W)、USB-Aポートを1口(最大12W)搭載したACコンセント付きUSB電源アダプター。ノートパソコン、スマートフォン、その他のUSBデバイスを同時に充電。複数のPD充電モード(5V/9V/15V/20V/28V、最大5A)に対応
優れた放熱性とコンパクト設計:長時間のフル出力でも優れた放熱性能を発揮するUSB Type-C充電器。9.6cm x 3.08cm x 3.08cm、358gの小型軽量ボディで、携帯性と収納性を兼ね備えた設計
16 インチ MacBook Pro 対応:MacBook M3/M4 Pro/Max に完全対応し、140W の高速充電を実現するPD 3.1対応 USB充電アダプター。従来のPD仕様に対応するMacBook、Dell XPS/Precision/Inspiron、iPad Pro、iPhone、Samsung スマートフォンをはじめ、すべての USB-Cデバイスに対応
海外旅行対応:AC 100〜240V に対応し、北米 (NEMA 1-15P)、英国 (BS 1363P)、欧州 (CEE 7/16P)、オーストラリア (AS/NZS 3112) 用の交換可能な電源プラグが付属するUSBコンセント。収納に便利なトラベルポーチ付属
優れた安全性・信頼性・効率性:利用者とデバイスの安全を考慮した設計。TUV安全規格(IEC 62368-1)およびFCC/ICES EMC規格に準拠したAC充電器。過電圧、過電流、および温度保護機能搭載。アクティブPF補正(>0.99)を搭載し、DOEレベルVI基準に適合した効率性を重視した設計