ALLSHENG
ALLSHENGの 分溜・分離・抽出・ろ過
ALLSHENGの 遠心機(遠心分離器)
Mini-P25小型プレート遠心機
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1式)
注文コード
59640765
品番
AS-08010-00
参考基準価格(税別)
¥69,900
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
様々なタイプのPCRプレートに対応
PCRプレートをセットしてボタンを押すだけの簡単操作。
セット内容
本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書
質量(kg)
3.6
電源
120V、50/60Hz、50W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×220×186
回転数
2500RPM/500RCF
収容数
2×PCRプレート
注意
※予告なく仕様が変更される場合がございます。