MPC-P25小型プレート遠心機

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1式) 注文コード59640781 品番AS-08090-00
参考基準価格(税別)¥98,300 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

各種プレート、チューブに対応(専用アダプター付属)
96ウェル、384ウェルPCRプレート
96ウェル、384ウェルELISAプレート
0.2mLPCRチューブおよび8連チューブ
タイマー機能付き(フラッシュスピンダウンも可能)
自動ブレーキ内臓(停止時間30秒)

セット内容本体、0.2mL PCRチューブ用アダプター(2個)、PCRプレート用アダプター(2個)、電源ケーブル、マニュアル、保証書 質量(kg)3.6 電源120V、50/60Hz、55W サンプル数(個)2×PCRプレートまたはELISAプレート、24×8連PCRチューブ、192×2.0mL PCRチューブ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×360×140 回転数2000RPM/400RCF(100V/50Hz)、1600RPM/250RCF(100V/60Hz) タイマー設定0-10分
注意
※予告なく仕様が変更される場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする