曜日別特売
AWH-1/8-2 ハーフユニオン(インチサイズ) アオイ 59641560

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AWH-1/8-2 ハーフユニオン(インチサイズ) アオイ 59641560
AWH-1/8-2 ハーフユニオン(インチサイズ) アオイ 59641560

ハーフユニオン(インチサイズ)

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
適合パイプ外径(Φmm)3.18
寸法A(mm)34.9
内容量1個注文コード59641560品番AWH-1/8-2
参考基準価格(税別)¥3,040販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

高圧・高温・低温に耐えられます。
締付けトルクが小さく、捻れが生じない理想的なシールです。
衝撃・振動に強いです。
ナットのねじ部に焼き付きを起こしません。
真空ラインに使用できます。
繰り返し脱着に優れています。

質量(g)32寸法G(HEX):12寸法H(mm)28寸法A(mm)34.9寸法D(mm)13.4寸法E(mm)2.5寸法B(mm)13寸法C(mm)15.9寸法PR1/4寸法HEX(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応適合パイプ外径(Φmm)3.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする