曜日別特売
AWH-1/4-2 ハーフユニオン(インチサイズ) アオイ 59641578

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AWH-1/4-2 ハーフユニオン(インチサイズ) アオイ 59641578
AWH-1/4-2 ハーフユニオン(インチサイズ) アオイ 59641578

ハーフユニオン(インチサイズ)

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
適合パイプ外径(Φmm)6.35
寸法A(mm)37.9
内容量1個注文コード59641578品番AWH-1/4-2
参考基準価格(税別)¥2,680販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

高圧・高温・低温に耐えられます。
締付けトルクが小さく、捻れが生じない理想的なシールです。
衝撃・振動に強いです。
ナットのねじ部に焼き付きを起こしません。
真空ラインに使用できます。
繰り返し脱着に優れています。

質量(g)32寸法G(HEX):14寸法H(mm)30.5寸法A(mm)37.9寸法D(mm)15.4寸法E(mm)5寸法B(mm)13寸法C(mm)17.9寸法PR1/4寸法HEX(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応適合パイプ外径(Φmm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする