※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AWH-1/2-2 ハーフユニオン(インチサイズ) アオイ 59641630 AWH-1/2-2 ハーフユニオン(インチサイズ) アオイ 59641630

ハーフユニオン(インチサイズ)

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59641630 品番 AWH-1/2-2
参考基準価格(税別)¥4,790 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

高圧・高温・低温に耐えられます。
締付けトルクが小さく、捻れが生じない理想的なシールです。
衝撃・振動に強いです。
ナットのねじ部に焼き付きを起こしません。
真空ラインに使用できます。
繰り返し脱着に優れています。

質量(g)50 寸法G(HEX):23 寸法H(mm)32 寸法A(mm)42.8 寸法D(mm)22.8 寸法E(mm)7 寸法B(mm)13 寸法C(mm)22.8 寸法PR1/4 寸法HEX(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 適合パイプ外径(Φmm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする