※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AWL-1/2-2 エルボユニオン(インチサイズ) アオイ 59641736 AWL-1/2-2 エルボユニオン(インチサイズ) アオイ 59641736

エルボユニオン(インチサイズ)

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ外径(Φmm)12.7 寸法A(mm)35.8 注文コード59641736 品番AWL-1/2-2
参考基準価格(税別)¥8,210 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は適合パイプ外径・寸法Aなど11種類から選べます 他の種類を見る

高圧・高温・低温に耐えられます。
締付けトルクが小さく、捻れが生じない理想的なシールです。
衝撃・振動に強いです。
ナットのねじ部に焼き付きを起こしません。
真空ラインに使用できます。
繰り返し脱着に優れています。

質量(g)105 寸法G(HEX):23 寸法H(mm)25 寸法A(mm)35.8 寸法D(mm)22.8 寸法E(mm)7 寸法B(mm)13 寸法C(mm)28 寸法PR1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合パイプ外径(Φmm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする