GREEN ART
GREEN ARTの バッテリー・充電器
GREEN ARTの 充電器
10.8V用共通充電器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59642722
品番
BC-1002LiG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約1.9
出力電圧(V)
DC13
出力電流(A)
1.5
消費電力(VA)
42
充電時間(時間)
約1