LEDデルタライト

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59643964 品番No.240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

面発光(COB)LEDでワイドな照射!均一に発光するのでマルチシャドー(多重影)になりにくい。
マグネット付きで簡単に「パチン」と設置。
首振り式で「好きな方向」に明るく照らす。

電球の種類LED 質量(g)約100(電池含まず) 電源単4形乾電池×4本(市販品) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約127×53×55(吊り下げフック使用時) 使用電球3W白色LED(COB)×1灯(電球の交換はできません) 連続点灯時間目安/約2(使用条件・電池性能により異なります)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-12-02
用途:
薄暗い場所での書類確認時
運輸・通信業

明るさなどは問題はないのですが、しばらくするとマグネットが外れてしまいます。接着されている部分に耐久性がありません。また磁力だけは強いので剥がれた磁石(薄くて平べったい)が剥がしにくいのが難点です。

対象商品:
59643964
2019-12-26
用途:
調髪
サービス業

面発光で、目に優しいです。只、も少し暗いほうがいいぐらい贅沢カモ。

対象商品:
59643964
2019-07-19
用途:
車内の照明
卸売・小売業

使い勝手はとても良いのですが、プラス側がスプリングなので電池によっては接触不良をおこします。

また加工をしようと分解を行いましたが、ほとんどのネジ山が潰れていて難儀です。

改善を希望。

2人が参考にしています
対象商品:
59643964
2018-12-12
用途:
物入れの整理時に
その他業種

船のキャビンに設置して暗い時の照明として使用しています。
明るさは十分確保出来ているので、後は電池の消耗度合いが気になる。

対象商品:
59643964
2018-11-14
用途:
機械加工時

安くて、明るく、角度が変えれるので便利です。色々使えそうです。

対象商品:
59643964
2019-04-14
用途:
価格、品質ともに価問題なく使用できています。良いです。
サービス業

価格、品質ともに価問題なく使用できています。良いです。

対象商品:
59643964
2018-04-18
用途:
車輛や機械のメンテナンス時
すずき商店 様 (建設業・工事業)

軽作業時に照明設備が無い場所や少し灯りが必要な時とても助かります

対象商品:
59643964
2018-08-10
用途:
軽作業で明るい環境が必要な時
株式会社市河設計 様

購入後、4か月後に使ったら接触不良でライトがついたり、つかなかったりする。中国製だけどここまで品質が悪いと中国製が嫌になる。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。品質の向上に努めてまいります。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする