絞り込み
消費電力(W)
- 30~40未満(1)
光色
昼光色(1)
ブランド
- EARTH MAN
- DNライティング(74)
- ELPA(26)
- JTT(32)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- SUPRABEAM(スプラビーム)(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
- エスコ(6)
- オーム電機(29)
- カーク(5)
- タイムリー(4)
- トライト(11)
- トレードワン(4)
- 富士倉(5)
- 平野商会(5)
- 日動工業(8)
- 日機(35)
- 星和電機(SEIWA)(3)
- 東京メタル(9)
- ブランドをもっと見る
特価

LEDクリップライトSAKUTO BASIC30W
EARTH MAN¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷開閉式で照らす範囲が変わる 。軽量プラスチック製クリップ採用で軽い・さびない用途暗い所や夜間の作業に質量(g)840定格電圧(V)AC100コード長さ(m)2本体寸法(mm)290×100×270(ランプ折りたたみ時) / 290×280×355(ランプ全開時)定格電流(A)0.45定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)30全光束(Lm)3000ツカミ能力(mm)丸棒(単管)Φ49/角材:厚さ40使用電球白色LED(交換不可)使用環境温度(℃)5~40設置場所屋内 (本製品は防水ではありません。)光色昼光色(6500K)期待寿命5年
『多目的灯・スリムランプ』には他にこんなカテゴリがあります
多目的灯・スリムランプ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら