TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
TAKAGI(高儀)の グラス・食器・カトラリー
TAKAGI(高儀)の 箸・カトラリー・箸置き
ライラック サービスフォーク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59657824
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
飽きのこないベーシックでシンプルなデザインなので使い勝手が良く、飽きずに長く使っていただけます。
お手入れしやすいステンレス製です。
用途
取り分け用に。
材質
ステンレス鋼
幅(mm)
33
全長(mm)
220
奥行(mm)
20
アズワン品番
64-4072-31