本体

フードスモーカー(燻製器)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59668939 品番GH-SMKB-SV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

家庭やアウトドアで手軽に燻製料理が楽しめるコンパクトな燻製器です。
乾電池(単3×2本)駆動で電源不要、持ち運びも簡単なのでキャンプやパーティーにも最適。わずか3〜10分で燻製が完成する簡易冷燻方式を採用し、食材に熱を加えず風味だけをプラスできます。
さくら・ヒッコリー・アップルの純国産スモークチップ3種と専用レシピが付属しており、初心者でもすぐに燻製を始められます。チップポケットは取り外し可能でお手入れも簡単。スタンドタイプでテーブル上でも場所を取らず、少量のチップで経済的に使えるのも魅力です。

付属品燻煙チューブ(約25cm)、クリーニングブラシ、スモークチップ3種(サクラ、リンゴ、ヒッコリー(オニグルミ))、レシピ、取扱説明書、保証書 外形寸法(mm)約Φ68×H166 電源(V)DC3.0(単3形アルカリ乾電池×2)※付属しておりません。 消費電力(W)0.6 連続使用時間(時間)約3 保証期間6ヶ月間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「燻製器・燻製鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする