hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 料理道具
hokua(北陸アルミニウム)の フライパン・グリルパン
hokua(北陸アルミニウム)の フライパン・炒め鍋
メセラゼロ フライパン 16cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59669876
品番
S-1331
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
表面が硬くキズが付きにくい耐食性に優れたセラミック塗膜加工を施した焼き物器。
遠赤外線効果。
IH調理機の熱変換効率100%。
安心・安全なセラミック塗膜。
ステンレスとアルミニウム三層底構造。
高さ(mm)
90
質量(g)
363
内径(Φmm)
160
外径(Φmm)
173
深さ(mm)
45
板厚(mm)
2.5
底径(Φmm)
131