メセラゼロ フライパン 20cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59669885 品番S-1332
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

表面が硬くキズが付きにくい耐食性に優れたセラミック塗膜加工を施した焼き物器。
遠赤外線効果。
IH調理機の熱変換効率100%。
安心・安全なセラミック塗膜。
ステンレスとアルミニウム三層底構造。

高さ(mm)73 質量(g)486 内径(Φmm)200 外径(Φmm)214 深さ(mm)71 板厚(mm)2.5 底径(Φmm)157

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする