TKGアルマイト ディッシュパン レクタングル 33cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59671660 品番-
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,198円となります。
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

ディープディッシュピザだけでなくケーキ、ブラウニーの焼き型にも。
アルミ製なので素早く加熱し、また保冷容器としてもしっかり食材を冷やします。

高さ(mm)53 質量(g)264 内寸(mm)337×250×51 板厚(mm)0.7 縦(mm)349 横(mm)262

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする