TKG
TKGの 料理道具
TKGの フライパン・グリルパン
TKGの オーブンウェア
TKGアルマイト ディッシュパン レクタングル 46cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59671678
品番
-
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ディープディッシュピザだけでなくケーキ、ブラウニーの焼き型にも。
アルミ製なので素早く加熱し、また保冷容器としてもしっかり食材を冷やします。
高さ(mm)
53
質量(g)
478
内寸(mm)
470×324×51
板厚(mm)
0.8
縦(mm)
483
横(mm)
337