TKG
ジェットホーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
59673096
品番
JH-30
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
400
高さ(mm)
185
開口寸法(mm)
【後部】100【前部】75