TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの スライサー・削り/おろし/ジューサー
TKGの ハンドル式スライサー
スマイルマム ベジタブルチョッパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59673261
品番
B860-B
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
材質
ポリスチレン,ABS樹脂,ステンレス
幅(mm)
145
寸法(mm)
【カット面】86×86【カット幅】7mm角、14mm角
高さ(mm)
129
質量(g)
746
奥行(mm)
258