TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの キッチンラック・キッチン小物収納
TKGの キッチンスタンド
KAKUBO コンロ奥ラック 幅60用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59673279
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
幅(mm)
675
寸法(mm)
(パイプの間)27
色
ブラック
高さ(mm)
50
質量(g)
915
奥行(mm)
100
内寸(mm)
625