TKG
TKGの バンケット用品
TKGの 飾台・卓上器物
TKGの ケーキ用・ティースタンド
ドゥーエ アフタヌーンティースタンド ミニミニ 金メッキ仕上
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59673769
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
幅(mm)
250
色
プレートカラー:クリアマット
高さ(mm)
250
奥行(mm)
65
フレーム
Φ200
プレート寸法(mm)
【上段・下段】250×55×10
板厚(mm)
5