ドゥーエ アフタヌーンティースタンド ミニミニ マットブラック仕上

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59673778 品番-
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
幅(mm)250 プレートカラー:マットブラック 高さ(mm)250 奥行(mm)65 フレームΦ200 プレート寸法(mm)【上段・下段】250×55×10 板厚(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飾台・卓上器物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする