電気コンロ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59677348 品番NE-50AK
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

高温からトロ火まで6段階に、きめ細かい火力調節が可能。幅を取らないコンパクトタイプ。つまみガード付き。

材質ステンレス 幅(mm)272 直径(Φmm)150 高さ(mm)120 奥行(mm)300 コンセント2P15Aストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする