タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
ロールケーキ深型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59678240
品番
No.2413 27cm
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
熱伝導が良く、耐久性に優れています。
材質
スチール,アルミメッキ
幅(mm)
268
高さ(mm)
26
質量(g)
660
奥行(mm)
268
外形寸法(mm)
280×280×28
内寸(mm)
244×244