トーダイ
トーダイの 製菓・製パン用品
トーダイの 製菓用型/モールド/抜型
PP角型バスケット耳手付ブラウンマーブル24型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59678416
品番
RE-341-BRM
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
幅(mm)
240
寸法(mm)
(ハンドル含む)280×180×110
色
ブラウンマーブル
高さ(mm)
70
奥行(mm)
180