トーダイ
トーダイの 製菓・製パン用品
トーダイの 製菓用型/モールド/抜型
PP小判バスケット耳手付ブラウンマーブル27型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59678459
品番
OV-141-BRM
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
幅(mm)
270
寸法(mm)
(ハンドル含む)320×155×H70
色
ブラウンマーブル
高さ(mm)
40
奥行(mm)
155