マイン
マインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
マインの グラス・食器・カトラリー
マインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
あられ鉢
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59679186
品番
M11-844
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
鍋にも冷やし鉢のも目的に応じて使えるステンレス鉢。
電磁調理器(IH調理機)、ガスコンロで使用できます。
『少し大きめが欲しい』と声により誕生した商品。
高さ(mm)
59
質量(g)
350
外径(Φmm)
205
深さ(mm)
56
底径(Φmm)
80