下村工業
下村工業の キッチン・調理用品
下村工業の スライサー・削り/おろし/ジューサー
下村工業の 野菜スライサー
PG シャープキャベツピーラー左利き用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59680367
品番
PG-644
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ワイドタイプの刃で半玉のキャベツの千切りが簡単にできます。ハンドルはなめらかなカーブ形状で手にフィットします。左利きの方におススメです。食器洗い乾燥機対応。
材質
ステンレス刃物,ステンレス鋼
幅(mm)
105
高さ(mm)
180
質量(g)
65
奥行(mm)
12