下村工業
下村工業の キッチン・調理用品
下村工業の スライサー・削り/おろし/ジューサー
下村工業の 野菜スライサー
プログレード 快速ツマピーラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59680401
品番
PG-636
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
刃付けを施した切れ味鋭い国産刃を使用。
ピーラーを引く距離で細千切りの長さを調整できます。
便利な芽取り付き。
大根・人参・きゅうり等の細千切りにオススメ。
食器洗い乾燥機対応。
材質
ステンレス刃物,ステンレス鋼,18-8ステンレス
幅(mm)
68
高さ(mm)
14
質量(g)
48
奥行(mm)
124
切り幅(mm)
1.5