下村工業
下村工業の キッチン・調理用品
下村工業の スライサー・削り/おろし/ジューサー
下村工業の 野菜スライサー
プログレード 快速しりしりピーラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59680410
品番
PG-639
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
人参・大根などの太千切り(しりしり)に力をいれずにラクラク切れる国産刃使用で鋭い切れ味。
食器洗い乾燥機対応。
材質
ステンレス刃物,ステンレス鋼
幅(mm)
67
高さ(mm)
127
質量(g)
47
奥行(mm)
13
切り幅(mm)
5