三能ジャパン食品器具
三能ジャパン食品器具の 製菓・製パン用品
三能ジャパン食品器具の 製菓用型/モールド/抜型
アルタイト 2連シュトーレン型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59680665
品番
SN2139
参考基準価格(税別)
¥7,360
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
熱伝導を高めるブラックコート塗装により、綺麗な焼き色が付きます。
材質
アルタイト
幅(mm)
206
高さ(mm)
55
奥行(mm)
155
生地
目安:230g