コンパクトで衛生的な非常用便座
アウトドアや災害時に活躍する非常用の折りたたみトイレです。耐荷重100kgの丈夫なスチール製で、滑り止めキャップが付いているため、使用時の安定性も抜群です。水洗い可能で、まるごと洗えるのでいつでも衛生的に使用できます。厚み約6.5cmのコンパクト設計で、隙間に収納できるため省スペース。キャンプや災害時の非常用としてはもちろん、施設での一時的な使用や介護のサポートにも最適です。
材質:炭素鋼、PP。サイズ:展開時:約345×370×375mm、折りたたみ時:約350×720×60mm