マルチプリンタ帳票 A4 白紙 2面

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1200枚) 注文コード 59703752 品番 BP2002Z
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥14,234
販売価格(税別)
12,940

コピー用紙より断然便利なミシン目入り用紙汎用帳票です。
ヒサゴのホームページから各種伝票テンプレートがダウンロードできます。

サイズA4タテ 厚さ(mm)0.09 用途フォームオーバーレイ※(※元となるフォーム(書式)とデータを重ねて印刷する)機能に対応した無地の帳票です。 タイプ白紙 白色度(%)80 紙質上質紙 紙厚(mm)約0.09 面付2 サイズ(mm)210×297 アズワン品番64-8845-70 素材上質紙 ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×148.5 適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど ミシン目あり
注意
※用紙裏面に品番等が印刷されています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:408

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-12
用途:
お客様用よ控えの用紙で使用
熊谷通運株式会社 様 (運輸・通信業)

紙質も良く、ミシン目もスムーズに切れる、価格以上の価値ある賞品

対象商品:
45497094
2022-10-26
用途:
見積作成
その他業種

使い易い。
簡単に切りやすい!
もう少し安価だと嬉しいです。

対象商品:
45497094
2021-08-18
用途:
給料明細に
農・林・水産業

切り取り線が付いているので、簡単に切れて作業がスムーズに出来ます。

対象商品:
45497094
2021-06-19
用途:
次亜塩素酸水溶液の販売時のご請求書用に利用しています。
株式会社東創建 様

とてもいいですよ。とにかく便利!控もあるし必須アイテムですね。

対象商品:
45497094
2019-08-17
用途:
納品書・請求書の作成時
建設業・工事業

ミシン目が細かく切りやすくて何度も購入させて頂いております。裏面だと思いますが、英語の文字があるので、たまに裏表を間違えたりするので、無い方が裏表の両面どちらも使えて良いかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
45497094
2019-01-13
用途:
使いやすいです

思ったよりしっかりした紙質です。ミシン目が入っているのでスッと切れて使いやすいです。

対象商品:
45497094
2017-07-31
用途:
納品書印刷
株式会社 信和機刃 様

ミシン目が入っていて、納品書・納品書(控)にとても切り分けしやすい。

対象商品:
45497094
2016-11-14
用途:
納品書のプリントアウト用
Off Time 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

切断後のミシン目も綺麗でとても満足です。ただ、もう少し安いと助かります。また、枚数も200枚など多いものがあると便利

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする